Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15929 1/4 x 1/2 rozsdamentes acél hornyolt hasíték | AC3WQM 2XAC1

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2, rozsdamentes acél hornyolt hornyos hornyú hornyos horony

Raktáron
Tétel: AC3WQM Típus: 15929Kereszthivatkozás: 2XAC1
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
€4.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusbarázdált
Használható hossz13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2, rozsdamentes acél hornyolt hornyos hornyú hornyos horony
€4.62 /Mértékegység