Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15924 3/16 x 1-1 / 4 rozsdamentes acél hornyolt Clevis | AC3WQH 2XAA5

APPROVED VENDOR 15924 3/16 x 1-1/4 rozsdamentes acél hornyos kapocs

Raktáron
Tétel: AC3WQH Típus: 15924Kereszthivatkozás: 2XAA5
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
€4.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.25 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusbarázdált
Használható hossz1.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15924 3/16 x 1-1/4 rozsdamentes acél hornyos kapocs
€4.91 /Mértékegység