Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F626 billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 1.50 hüvelyk 5.43 hüvelyk | AA4VHA

APPROVED VENDOR 13F626 billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 1.50 hüvelyk 5.43 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4VHA Modell: 13F626
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
€46.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló kapcsoló
KarU-alakú
Bázisszerelő központok1.03 x 0.87 hüvelyk
Átmérő0.22 x 0.25 "
Handle85 fok
Magasság hóna alatt (in.)1
Tartóképesség250 font.
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz5.43 "
OrsóHatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél
Menetméret1 / 4-20
típusVízszintes fogantyú lenyomva, SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁtmérőHandleTartóképességTeljes magasságTeljes hosszOrsóMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F620 kapcsolóbilincs vízszintes 1.40 hüvelyk 4.29 hüvelyk | AA4VGU 13F620Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.200 "94 fok100 font.1.52 "4.29 "Hexfej teljesen menetes, neoprén borítássalM5€20.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F621 billenőbilincs vízszintes 1.95 hüvelyk 6.73 hüvelyk | AA4VGV 13F621Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.22 x 0.34 "94 fok200 font.2.05 "6.73 "Hexfej teljesen menetes, neoprén borítássalM6€16.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F622 billenőbilincs vízszintes 2.40 hüvelyk 8.62 hüvelyk | AA4VGW 13F622Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.26 x 0.36 "94 fok500 font.2.63 "8.62 "Hexfej teljesen menetes, neoprén borítássalM8€18.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F623 billenőbilincs vízszintes 3.18 hüvelyk 10.79 hüvelyk | AA4VGX 13F623Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.34 x 0.42 "94 fok750 font.3.55 "10.79 "Hexfej teljesen menetes, neoprén borítássalM10€29.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F624 billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 0.67 hüvelyk 3.04 hüvelyk | AA4VGY 13F624Vízszintes fogantyú lenyomva, SS0.17 x 0.27 "90 fok75 font.0.670 "3.04 "Hatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél8-32€38.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F627 billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 1.95 hüvelyk 6.73 hüvelyk | AA4VHB 13F627Vízszintes fogantyú lenyomva, SS0.22 x 0.34 "94 fok200 font.1.950 "6.73 "Hatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acélM6€29.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F628 Billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 1.87 hüvelyk 6.61 hüvelyk | AA4VHC 13F628Vízszintes fogantyú lenyomva, SS0.26x0.35”90 fok600 font.1.87 "6.61 "Hatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél5 / 16 "€33.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13F626 billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 1.50 hüvelyk 5.43 hüvelyk
€46.97 /Mértékegység