Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F622 billenőbilincs vízszintes 2.40 hüvelyk 8.62 hüvelyk | AA4VGW

APPROVED VENDOR 13F622 billenőbilincs vízszintes 2.40 hüvelyk 8.62 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4VGW Modell: 13F622
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
€18.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló kapcsoló
KarU-alakú
Bázisszerelő központok1.02 x 1.12 hüvelyk
Átmérő0.26 x 0.36 "
Handle94 fok
Magasság hóna alatt (in.)1.34
Tartóképesség500 font.
Teljes magasság2.63 "
Teljes hossz8.62 "
OrsóHexfej teljesen menetes, neoprén borítással
MenetméretM8
típusVízszintes fogantyú tartsa lenyomva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁtmérőHandleTartóképességTeljes magasságTeljes hosszOrsóMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F620 kapcsolóbilincs vízszintes 1.40 hüvelyk 4.29 hüvelyk | AA4VGU 13F620Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.200 "94 fok100 font.1.52 "4.29 "Hexfej teljesen menetes, neoprén borítássalM5€20.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F621 billenőbilincs vízszintes 1.95 hüvelyk 6.73 hüvelyk | AA4VGV 13F621Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.22 x 0.34 "94 fok200 font.2.05 "6.73 "Hexfej teljesen menetes, neoprén borítássalM6€16.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F623 billenőbilincs vízszintes 3.18 hüvelyk 10.79 hüvelyk | AA4VGX 13F623Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva0.34 x 0.42 "94 fok750 font.3.55 "10.79 "Hexfej teljesen menetes, neoprén borítássalM10€29.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F624 billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 0.67 hüvelyk 3.04 hüvelyk | AA4VGY 13F624Vízszintes fogantyú lenyomva, SS0.17 x 0.27 "90 fok75 font.0.670 "3.04 "Hatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél8-32€38.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F626 billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 1.50 hüvelyk 5.43 hüvelyk | AA4VHA 13F626Vízszintes fogantyú lenyomva, SS0.22 x 0.25 "85 fok250 font.1.5 "5.43 "Hatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél1 / 4-20€46.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F627 billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 1.95 hüvelyk 6.73 hüvelyk | AA4VHB 13F627Vízszintes fogantyú lenyomva, SS0.22 x 0.34 "94 fok200 font.1.950 "6.73 "Hatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acélM6€29.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F628 Billenőbilincs vízszintes rozsdamentes acél 1.87 hüvelyk 6.61 hüvelyk | AA4VHC 13F628Vízszintes fogantyú lenyomva, SS0.26x0.35”90 fok600 font.1.87 "6.61 "Hatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél5 / 16 "€33.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13F622 billenőbilincs vízszintes 2.40 hüvelyk 8.62 hüvelyk
€18.28 /Mértékegység