Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 138322005 U-anya rugós acél M6X1.00Mm, 25PK | AD6ZPF 4CUH3

APPROVED VENDOR 138322005 U-anya rugós acél M6X1.00 mm, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6ZPF Típus: 138322005Kereszthivatkozás: 4CUH3
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
€19.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-anya
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig13.72mm
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.080 és 4.00mm között
AnyagRugóacél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerMetric
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTöbbszálas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 138322005 U-anya rugós acél M6X1.00 mm, 25PK
€19.19 /csomag