Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 133840 Konténer Te kerek polipropilén 32 uncia - 36 db-os csomag | AF4WAX 9MC22

APPROVED VENDOR 133840 Container Te Round Polypropylene 32 Ounce - Pack Of 36

Raktáron
Tétel: AF4WAX Típus: 133840Kereszthivatkozás: 9MC22
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
€129.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer minta
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagapolipropilén
Kapacitás32 oz.
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő4 25 / 32 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság5.593
Szájszéles
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)36.2
Hajószélesség (cm)36.2
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szabotázs

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 133842 48 db-os konténer rongálást tanúsító csomag | AF3UXC 8DG81 13384216 oz.4.25 "3"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 133843 konténer Szabotázs - 36 db-os csomag | AF3UXD 8DG82 13384332 oz.5 13 / 16 "3"€178.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 133839 konténer Szabotázs - 48 db-os csomag | AF4DCM 8RKZ6 13383916 oz.4 49 / 64 "3.187 "€135.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 133840 Container Te Round Polypropylene 32 Ounce - Pack Of 36
€129.40 /Mértékegység