Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 133839 konténer Szabotázs - 48 db-os csomag | AF4DCM 8RKZ6

APPROVED VENDOR 133839 konténer hamisítás - 48 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4DCM Típus: 133839Keresztszám: 8RKZ6
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
€135.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer minta
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagapolipropilén
Kapacitás16 oz.
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő4 49 / 64 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság3.187 "
Szájszéles
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szabotázs

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 133842 48 db-os konténer rongálást tanúsító csomag | AF3UXC 8DG81 13384216 oz.4.25 "3"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 133843 konténer Szabotázs - 36 db-os csomag | AF3UXD 8DG82 13384332 oz.5 13 / 16 "3"€178.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 133840 Konténer Te kerek polipropilén 32 uncia - 36 db-os csomag | AF4WAX 9MC22 13384032 oz.4 25 / 32 "5.593€129.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 133839 konténer hamisítás - 48 db-os csomag
€135.80 /Mértékegység