JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12U138 Belső állványvédő jobb oldali 42 x 4-1/2 x 12 | AA4LVR

APPROVED VENDOR 12U138 belső állványvédő jobb 42 x 4-1/2 x 12

Tétel: AA4LVR Modell: 12U138

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobb belső állványvédő
Alapszélesség4.88 "
színekSárga
befejezPorbevonat
AnyagAcél
FelszerelésEmelet
Teljes magasság12 "
Teljes hossz46 "
Teljes szélesség4.5 "
Hasznos nyitási szélesség4"
Falvastagság3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.58
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)14.92
HS-kód8302416080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12U138 belső állványvédő jobb 42 x 4-1/2 x 12