JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12U126 Külső állványvédő bal 42l x 10sz x 12h | AA4LVD

APPROVED VENDOR 12U126 külső állványvédő bal 42l x 10sz x 12h

Tétel: AA4LVD Modell: 12U126

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső állványvédő bal
Alapszélesség4"
színekSárga
befejezPorbevonat
AnyagAcél
FelszerelésEmelet
Teljes magasság12 "
Teljes hossz46 "
Teljes szélesség10 "
Hasznos nyitási szélesség5"
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.28
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)118.11
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8302416080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12U126 külső állványvédő bal 42l x 10sz x 12h