Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G486 digitális panelmérő AC feszültség 0-200 Vac | AA4DYZ

APPROVED VENDOR 12G486 digitális panelmérő váltakozó áramú feszültség 0-200 Vac

Raktáron
Tétel: AA4DYZ Típus: 12G486
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
€302.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+/- a tartomány 0.5% -a + 1 számjegy
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése1999
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 1/8 DIN kivágás
Beviteli tartomány0-200 VAC
teljesítmény Kötelező40V-300 VAC/DC
FolyamatkapcsolatNem
Stílus48x96
Igaz RMSIgen
típusAC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9030330040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellStílusPontosságkijelzőSzámjegyek megjelenítéseSpan megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományteljesítmény KötelezőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G484 digitális panelmérő AC feszültség 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számSzürke LCD3.51999Standard 3/648 DIN kivágás0-200 VAC85-250 VAC€347.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G485 digitális panelmérő AC feszültség 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számPiros LCD3.51999Standard 3/648 DIN kivágás0-200 VAC85-250 VAC€289.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G488 digitális panelmérő AC feszültség 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számSzürke LCD4.519999Standard 3/648 DIN kivágás0-270 VAC85-250 VAC€167.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G489 digitális panelmérő AC feszültség 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számPiros LCD4.519999Standard 3/648 DIN kivágás0-270 VAC85-250 VAC€294.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G490 digitális panelmérő AC feszültség 0-600 Vac | AA4DZC 12G49048x96+/- a tartomány 0.5% -a + 1 számjegyPiros LED3.51999Standard 1/8 DIN kivágás0-600 VAC40-300 V AC / DC€625.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12G486 digitális panelmérő váltakozó áramú feszültség 0-200 Vac
€302.14 /Mértékegység