Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G488 digitális panelmérő AC feszültség 0-250 Vac | AA4DZA

APPROVED VENDOR 12G488 digitális panelmérő váltakozó áramú feszültség 0-250 Vac

Raktáron
Tétel: AA4DZA Típus: 12G488

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€224.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 szám
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
kijelzőSzürke LCD
Számjegyek megjelenítése4.5
Span megjelenítése19999
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 3/648 DIN kivágás
Beviteli tartomány0-270 VAC
teljesítmény Kötelező85-250 VAC
FolyamatkapcsolatNem
Stílus24x72
Igaz RMSIgen
típusAC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9030330040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellStílusPontosságkijelzőSzámjegyek megjelenítéseSpan megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományteljesítmény KötelezőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G484 digitális panelmérő AC feszültség 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számSzürke LCD3.51999Standard 3/648 DIN kivágás0-200 VAC85-250 VAC€357.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G485 digitális panelmérő AC feszültség 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számPiros LCD3.51999Standard 3/648 DIN kivágás0-200 VAC85-250 VAC€387.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G486 digitális panelmérő AC feszültség 0-200 Vac | AA4DYZ 12G48648x96+/- a tartomány 0.5% -a + 1 számjegyPiros LED3.51999Standard 1/8 DIN kivágás0-200 VAC40V-300 VAC/DC€404.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G489 digitális panelmérő AC feszültség 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számPiros LCD4.519999Standard 3/648 DIN kivágás0-270 VAC85-250 VAC€393.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G490 digitális panelmérő AC feszültség 0-600 Vac | AA4DZC 12G49048x96+/- a tartomány 0.5% -a + 1 számjegyPiros LED3.51999Standard 1/8 DIN kivágás0-600 VAC40-300 V AC / DC€571.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12G488 digitális panelmérő váltakozó áramú feszültség 0-250 Vac
€224.66 /Mértékegység