Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G479 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A | AA4DYR

APPROVED VENDOR 12G479 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A

Raktáron
Tétel: AA4DYR Típus: 12G479
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
€311.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+/- a tartomány 0.5% -a + 1 számjegy
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése0 - 15 / 150
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 1/8 DIN kivágás
Beviteli tartomány0-5A AC
teljesítmény Kötelező40V-300 VAC/DC
FolyamatkapcsolatNem
Stílus48x96
Igaz RMSIgen
típusAC áram
Használja aKülső 5A váltóáramú transzformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9030330040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőSpan megjelenítésegörcsrohamokteljesítmény KötelezőStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G470 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A | AA4DYH 12G470+/- a tartomány 0.5% -a + 1 számjegyPiros LED1999Standard 1/8 DIN kivágás40V-300 VAC/DC48x96€659.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G473 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A | AA4DYK 12G473Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számSzürke LCD0 - 30 / 300Standard 3/648 DIN kivágás85-250 VAC24x72-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G474 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A | AA4DYL 12G474Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számSzürke LCD0 - 50 / 500Standard 3/648 DIN kivágás85-250 VAC24x72€294.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G475 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A | AA4DYM 12G475Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számSzürke LCD0 tp 20/200Standard 3/648 DIN kivágás85-250 VAC24x72€167.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G476 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A | AA4DYN 12G476Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számPiros LCD0-10 / 100/1000Standard 3/648 DIN kivágás85-250 VAC24x72€297.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G477 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A | AA4DYP 12G477Az olvasás +/- 0.5% -a +/- 5 számPiros LCD0 - 50 / 500Standard 3/648 DIN kivágás85-250 VAC24x72€294.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G478 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A | AA4DYQ 12G478+/- a tartomány 0.5% -a + 1 számjegyPiros LED0-tól 10/100/1000-igStandard 1/8 DIN kivágás40V-300 VAC/DC48x96€304.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12G479 digitális panelmérő AC áram 0-5 AC A
€311.67 /Mértékegység