JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 110461 Párolgási hűtőmotor, Cwse | AE8TKU 6FFH3

APPROVED VENDOR 110461 Evaporative Cooler Motor Base Cwse

Raktáron
Tétel: AE8TKU Típus: 110461Kereszthivatkozás: 6FFH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€900.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56
Teljes terhelésű erősítők3.5/3.2/1.6
HP3/4
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1800
Sebességek száma1
Fázis3
ForgásCWSE
RPM tartomány1701-1800
Tengely Dia.5 / 8 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.117
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPTengely Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 110465-9 Párolgási hűtőmotor Cwse Base | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "€1,168.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 110466-9 Párolgási hűtőmotor 208 - 230/460V | AE8TKT 6FFH1 110466-9184T16.7/15.2/7.651.125 "€1,373.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 110461 Evaporative Cooler Motor Base Cwse
€900.22 /Mértékegység