JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 110466-9 Párolgási hűtőmotor 208 - 230/460V | AE8TKT 6FFH1

APPROVED VENDOR 110466-9 párologtató hűtőmotor 208-tól 230/460 V-ig

Raktáron
Tétel: AE8TKT Modell: 110466-9Kereszthivatkozás: 6FFH1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,373.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők16.7/15.2/7.6
HP5
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1800
Sebességek száma1
Fázis3
ForgásCWSE
RPM tartomány1701-1800
Tengely Dia.1.125 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.11
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPTengely Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 110465-9 Párolgási hűtőmotor Cwse Base | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "€1,168.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 110461 Párolgási hűtőmotor, Cwse | AE8TKU 6FFH3 110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "€900.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 110466-9 párologtató hűtőmotor 208-tól 230/460 V-ig
€1,373.66 /Mértékegység