JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F297 lengő visszacsapó szelep bronz 3 hüvelykes Npt | AA2ERU

APPROVED VENDOR 10F297 lengő visszacsapó szelep bronz 3 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA2ERU Modell: 10F297

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€614.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz3-15 / 16 "
Kapcsolat típusaNPT
Repedési nyomás0.75-1 psi
Hex méret4.125 "
Hossz6.437 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Hőmérséklet406 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Ülés anyagaBronz
Méret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.06
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletKapcsolat típusaRepedési nyomásMax. VíznyomásSzerelési helyzetTeljes magasságÜlés anyagaMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F288 lengő visszacsapó szelep bronz 1/4 hüvelykes Npt | AA2ERJ 10F288406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1 / 4 "€48.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F289 lengő visszacsapó szelep bronz 3/8 hüvelykes Npt | AA2ERK 10F289406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz3 / 8 "€48.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F290 lengő visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes Npt | AA2ERL 10F290406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1 / 2 "€51.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F291 lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes Npt | AA2ERM 10F291406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz3 / 4 "€59.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F292 lengő visszacsapó szelep bronz 1 hüvelyk Npt | AA2ERN 10F292406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1"€77.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F293 lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/4 hüvelykes Npt | AA2ERP 10F293406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1.25 "€158.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F294 lengő-visszacsapó szelep bronz 1-1/2 hüvelykes Npt | AA2ERQ 10F294406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1.5 "€129.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10F297 lengő visszacsapó szelep bronz 3 hüvelykes Npt
€614.06 /Mértékegység