Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 109SS1032 Panel Screw Stainless Steel 10-32 X 1 3/16 L, 5PK | AB3BPG 1RE26

APPROVED VENDOR 109SS1032 Panelcsavar rozsdamentes acél 10-32 X 1 3/16 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3BPG Modell: 109SS1032Kereszthivatkozás: 1RE26
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
€76.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.438 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusarecézett
Hossz1.187 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 109SS1032 Panelcsavar rozsdamentes acél 10-32 X 1 3/16 L, 5PK
€76.57 /csomag