APPROVED VENDOR 100ASS632 Panel Screw Knurled 6-32 X 21/32 L, 5PK | AB3AUU 1RB92

APPROVED VENDOR 100ASS632 Panelcsavar recézett 6-32 X 21/32 L, 5PK

Tétel: AB3AUU Típus: 100ASS632Kereszthivatkozás: 1RB92

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.188 "
fej típusarecézett
Hossz21 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza9 / 32 "
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 100ASS632 Panelcsavar recézett 6-32 X 21/32 L, 5PK