Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1 1/2 150 HC 316 féltengelykapcsoló 1 1/2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AE9GDL 6JK25

APPROVED VENDOR 1 1/2 150 HC 316 féltengelykapcsoló 1 1/2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE9GDL Modell: 1 1/2 150 HC 316Kereszthivatkozás: 6JK25
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
€26.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307221000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTJ1 féltengelykapcsoló 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "€3.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTJ2 féltengelykapcsoló 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FKF 1LTJ2304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "€4.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTJ3 féltengelykapcsoló 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "€4.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTJ4 féltengelykapcsoló 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FKH 1LTJ4304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "€6.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTJ5 féltengelykapcsoló 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FKJ 1LTJ5304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "€8.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTJ6 féltengelykapcsoló 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FKK 1LTJ6304 Stainless Steel300 psi150 psi1"€11.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTJ8 féltengelykapcsoló 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FKM 1LTJ8304 Stainless Steel300 psi150 psi1.5 "€20.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1 1/2 150 HC 316 féltengelykapcsoló 1 1/2 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€26.77 /Mértékegység