Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC LBD125-M húzókönyök, krómozott/porszórt/horganyzott, 1 1/4 hüvelykes Trade, vas | AF2FFN 6RUR1

APPLETON ELECTRIC LBD125-M húzókönyök, krómozott/porbevonat/horganyzott, 1 1/4 hüvelykes kereskedelmi, vas

Raktáron
Tétel: AF2FFN Modell: LBD125-MKereszthivatkozás: 6RUR1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€289.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök meghúzása
Vissza típusRound
TestnevelésLB
Kapacitás37 Cu.
színekSzürke
FormaForm 20
Veszélyes helyosztályNem
Hub mérete1-1 / 4 "
AnyagTemperönthető
típusRendes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7325995000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHub méreteTételÁr
APPLETON ELECTRIC LBD150-M húzókönyök, krómozott/porszórt/horganyzott, 1 1/2 hüvelykes Trade, vas | AF2FFP 6RUR3 LBD150-M66 Cu.1-1 / 2 "Könyök meghúzása€455.75
APPLETON ELECTRIC LBDN400-M húzószerelvény, krómozott/porszórt/horganyzott, 4 hüvelykes kereskedelem, vas | AF2FFT 6RUT4 LBDN400-M740 Cu.4"Húzórugó€2,562.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC LBD125-M húzókönyök, krómozott/porbevonat/horganyzott, 1 1/4 hüvelykes kereskedelmi, vas
€289.46 /Mértékegység