APPLETON ELECTRIC KPB165QG4A1 rögzítőegység, 165 W

Raktáron
Tétel: AB6WVZ Típus: KPB165QG4A1Kereszthivatkozás: 22N945

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€717.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpatest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság104 fok F
befejezEpoxi porszőrzet
Lámpatest típusaVeszélyes és kedvezőtlen helyek
Lámpatest teljesítménye165
Magasság22.5 "
Ház befejezéseSzürke
Ház anyagaÖntött rézmentes alumínium
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaIndukció
Lámpa Watts165
Hossz13.5 "
FelszerelésMennyezet
Feszültség120
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.8275
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód9405406000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kevesebb felszerelhető burkolat

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest teljesítményeMagasságLámpa WattsÁr
APPLETON ELECTRIC MLBRG485QA1 rögzítőegység, 85W | AB6WVY 22N944 MLBRG485QA18515.75 "85€606.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC KPB165QG4A1 rögzítőegység, 165 W
€717.38 /Mértékegység