Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC GUX75 Conduit Outlet Body, 3/4 Inch Trade, X Body, 19 cu. in. Testkapacitás, vas | AF2YQU 6ZEF1

APPLETON ELECTRIC GUX75 Conduit Outlet Body, 3/4 inch Trade, X Body, 19 cu. in. Testkapacitás, vas

Raktáron
Tétel: AF2YQU Típus: GUX75Kereszthivatkozás: 6ZEF1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€223.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték kimeneti test
Vissza típusRound
TestnevelésX
Kapacitás19 Cu.
színekSzürke
FormaForm 1
Veszélyes helyosztályIgen
Hub mérete3 / 4 "
AnyagTemperönthető
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésHub méreteÁr
APPLETON ELECTRIC GUC100 kondukciós kilépőház, 1 hüvelykes, kereskedelmi, C karosszéria, 19 cu. in. Testkapacitás, vas | AF2YQD 6ZED7 GUC100C1"€214.56
APPLETON ELECTRIC GUC50 csőelvezető ház, 1/2 hüvelykes kereskedelmi, C karosszéria, 19 cu. in. Testkapacitás, vas | AF2YQE 6ZED8 GUC50C1 / 2 "€188.08
APPLETON ELECTRIC GUC75 csőelvezető ház, 3/4 hüvelykes, kereskedelmi, C karosszéria, 19 cu. in. Testkapacitás, vas | AF2YQF 6ZED9 GUC75C3 / 4 "€199.73
APPLETON ELECTRIC GUL100 csőelvezető ház, 1 hüvelyk, kereskedelmi, L karosszéria, 19 cu. in. Testkapacitás, vas | AF2YQG 6ZEE0 100 GULL1"€208.47
APPLETON ELECTRIC GUL50 védőcső kimeneti ház, 1/2 hüvelykes, kereskedelmi, L karosszéria, 19 cu. in. Testkapacitás, vas | AF2YQH 6ZEE1 50 GULL1 / 2 "€188.24
APPLETON ELECTRIC GUL75 Csővezeték Kilépőház, 3/4 hüvelykes Trade, L karosszéria, 19 cu. in. Testkapacitás, vas | AF2YQJ 6ZEE2 75 GULL3 / 4 "€199.73
APPLETON ELECTRIC GULB100 csőelvezető ház, 1 hüvelykes kereskedelmi, LB ház, 19 cu. in. Testkapacitás, vas | AF2YQK 6ZEE3 GULB100LB1"€214.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC GUX75 Conduit Outlet Body, 3/4 inch Trade, X Body, 19 cu. in. Testkapacitás, vas
€223.29 /Mértékegység