Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC GRT100-A védőcső kimeneti ház, 1 hüvelyk, kereskedelmi, T test, 18 cu. in. Karosszéria űrtartalom, alumínium | AF2FLX 6RVG7

APPLETON ELECTRIC GRT100-A vezetékes kilépőtest, 1 hüvelykes, kereskedelmi, T test, 18 cu. in. Testkapacitás, alumínium

Raktáron
Tétel: AF2FLX Modell: GRT100-AKereszthivatkozás: 6RVG7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€248.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték kimeneti test
Vissza típusRound
TestnevelésT
Kapacitás18 Cu.
színekSzürke
FormaForm 1
Veszélyes helyosztályIgen
Hub mérete1"
AnyagRézmentes alumínium
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7616995060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásVeszélyes helyosztályHub méreteTételAnyagtípusÁr
APPLETON ELECTRIC ERLB50 védőcső kimeneti test, háromrétegű epoxi bevonat, 1/2 hüvelykes, LB ház, menetes, vas | AF2FEQ 6RUL9 ERLB50LB4.8 cu. ban ben.Igen1 / 2 "Vezeték kimeneti testTemperönthetőVeszélyes hely€203.92
APPLETON ELECTRIC ERLB75 vezeték kimeneti test, háromrétegű epoxi bevonat, 3/4 hüvelykes, LB ház, menetes, vas | AF2FER 6RUM0 ERLB75LB7.3 cu. ban ben.Igen3 / 4 "Vezeték kimeneti testTemperönthetőVeszélyes hely€209.08
APPLETON ELECTRIC ERLL50 védőcső kimeneti test, háromrétegű epoxi bevonat, 1/2 hüvelykes, kereskedelmi, LL ház, menetes, vas | AF2FET 6RUM1 ERLL50LL4.8 cu. ban ben.Igen1 / 2 "Vezeték kimeneti testTemperönthetőVeszélyes hely€203.92
APPLETON ELECTRIC ERLL75 védőcső kimeneti ház, háromrétegű epoxi bevonat, 3/4 hüvelykes, LL ház, menetes, vas | AF2FEU 6RUM2 ERLL75LL7.3 cu. ban ben.Igen3 / 4 "Vezeték kimeneti testTemperönthetőVeszélyes hely€214.82
APPLETON ELECTRIC ERLR50 védőcső kimeneti ház, háromrétegű epoxi bevonat, 1/2 hüvelykes, LR ház, menetes, vas | AF2FEV 6RUM3 ERLR50LR4.8 cu. ban ben.Igen1 / 2 "Vezeték kimeneti testTemperönthetőVeszélyes hely€203.92
APPLETON ELECTRIC ERLR75 védőcső kimeneti ház, háromrétegű epoxi bevonat, 3/4 hüvelykes, LR ház, menetes, vas | AF2FEW 6RUM4 ERLR75LR7.3 cu. ban ben.Igen3 / 4 "Vezeték kimeneti testTemperönthetőVeszélyes hely€214.82
APPLETON ELECTRIC ERTB50 vezeték kimeneti test, háromrétegű epoxi bevonat, 1/2 hüvelykes, TB ház, menetes, vas | AF2FEZ 6RUM7 ERTB50TB4.8 cu. ban ben.Igen1 / 2 "Vezeték kimeneti testTemperönthetőVeszélyes hely€301.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRT100-A vezetékes kilépőtest, 1 hüvelykes, kereskedelmi, T test, 18 cu. in. Testkapacitás, alumínium
€248.17 /Mértékegység