Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC GRE75-A védőcső kimeneti ház, porszórt, 3/4 hüvelykes Trade, E ház, menetes, alumínium | AF2FHF 6RUX3

APPLETON ELECTRIC GRE75-A védőcső kimeneti test, porszórt, 3/4 hüvelykes Trade, E ház, menetes, alumínium

Raktáron
Tétel: AF2FHF Modell: GRE75-AKereszthivatkozás: 6RUX3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€190.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték kimeneti test
Vissza típusLakás
TestnevelésE
Kapacitás18 Cu.
színekSzürke
FormaForm 1
Veszélyes helyosztályIgen
Hub mérete3 / 4 "
AnyagRézmentes alumínium
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7616995060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásHub méreteTételAnyagÁr
APPLETON ELECTRIC ERC50 védőcső kimeneti test, háromrétegű epoxi bevonat, 1/2 hüvelykes Trade, C ház, menetes, vas | AF2FEN 6RUL7 ERC50C4.8 cu. ban ben.1 / 2 "Vezeték kimeneti testTemperönthető€203.92
APPLETON ELECTRIC ERC75 védőcső kimeneti test, háromrétegű epoxi bevonat, 3/4 hüvelykes, kereskedelmi, C ház, menetes, vas | AF2FEP 6RUL8 ERC75C7.3 cu. ban ben.3 / 4 "Vezeték kimeneti testTemperönthető€214.82
APPLETON ELECTRIC ERT50 vezeték kimeneti test, háromrétegű epoxi bevonat, 1/2 hüvelykes Trade, T test, menetes, vas | AF2FEX 6RUM5 ERT50T4.8 cu. ban ben.1 / 2 "Vezeték kimeneti testTemperönthető€210.85
APPLETON ELECTRIC ERT75 védőcső kimeneti test, háromrétegű epoxi bevonat, 3/4 hüvelykes Trade, T test, menetes, vas | AF2FEY 6RUM6 ERT75T7.3 cu. ban ben.3 / 4 "Vezeték kimeneti testTemperönthető€222.23
APPLETON ELECTRIC GRC200-A kondukciós kilépőház, 2 hüvelykes Trade, C karosszéria, 76 cu. in. Karosszéria űrtartalom, alumínium | AF2FGQ 6RUV9 GRC200-AC76 Cu.2"Vezeték kimeneti testRézmentes alumínium€768.16
APPLETON ELECTRIC GRC75-A kondukciós kilépőház, 3/4 hüvelykes kereskedelmi, C karosszéria, 18 cu. in. Karosszéria űrtartalom, alumínium | AF2FGV 6RUW3 GRC75-AC18 Cu.3 / 4 "Vezeték kimeneti testRézmentes alumínium€224.99
APPLETON ELECTRIC GRE50-A védőcső kimeneti ház, porszórt, 1/2 hüvelykes Trade, E ház, menetes, alumínium | AF2FHD 6RUX1 GRE50-AE18 Cu.1 / 2 "Vezeték kimeneti testRézmentes alumínium€156.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRE75-A védőcső kimeneti test, porszórt, 3/4 hüvelykes Trade, E ház, menetes, alumínium
€190.10 /Mértékegység