APPLETON ELECTRIC EXGJH-815 Flexible Coupling, 3 Inch Trade, 15 Inch Flex Length, Male to Male, Stainless Steel | AA2LWV 10R069

APPLETON ELECTRIC EXGJH-815 Rugalmas tengelykapcsoló, 3 hüvelykes kereskedelmi, 15 hüvelykes rugalmas hossz, dugaszolható csatlakozó, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA2LWV Modell: EXGJH-815Kereszthivatkozás: 10R069

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,591.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
színekTermészetes felület
Vezetékméret3"
csatlakozásFérfi-férfi
Hossz15 "
AnyagKülső rozsdamentes acélfonat, belső rozsdamentes acél mag szigetelő béléssel
AlkategóriaTengelykapcsolók
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.19
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8307903000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretcsatlakozásHosszAnyagÁr
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 flexibilis tengelykapcsoló, 4 hüvelykes kereskedelmi, 12 hüvelykes rugalmas hossz, dugótól dugóig, rozsdamentes acél | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"Férfi-férfi12 "Külső rozsdamentes acélfonat, belső rozsdamentes acél mag szigetelő béléssel€10,568.58
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 flexibilis tengelykapcsoló, 4 hüvelykes kereskedelmi, 15 hüvelykes rugalmas hossz, dugótól dugóig, rozsdamentes acél | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"Férfi-férfi15 "Külső rozsdamentes acélfonat, belső rozsdamentes acél mag szigetelő béléssel€12,587.13
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 flexibilis tengelykapcsoló, 4 hüvelykes kereskedelmi, 18 hüvelykes rugalmas hossz, dugaszolóaljzat, rozsdamentes acél | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"Férfi-férfi18 "Külső rozsdamentes acélfonat, belső rozsdamentes acél mag szigetelő béléssel€14,715.19
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 flexibilis tengelykapcsoló, 4 hüvelykes kereskedelmi, 21 hüvelykes rugalmas hossz, dugaszolható, rozsdamentes acél | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"Férfi-férfi21 "Külső rozsdamentes acélfonat, belső rozsdamentes acél mag szigetelő béléssel€15,479.65
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 flexibilis tengelykapcsoló, 4 hüvelykes kereskedelmi, 24 hüvelykes rugalmas hossz, dugaszolható, rozsdamentes acél | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"Férfi-férfi24 "Külső rozsdamentes acélfonat, belső rozsdamentes acél mag szigetelő béléssel€18,367.41
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 flexibilis tengelykapcsoló, 4 hüvelykes kereskedelmi, 27 hüvelykes rugalmas hossz, dugaszolható, rozsdamentes acél | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"Férfi-férfi27 "Külső rozsdamentes acélfonat, belső rozsdamentes acél mag szigetelő béléssel€19,188.77
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 flexibilis tengelykapcsoló, 4 hüvelykes kereskedelmi, 30 hüvelykes rugalmas hossz, dugótól dugóig, rozsdamentes acél | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"Férfi-férfi30 "Külső rozsdamentes acélfonat, belső rozsdamentes acél mag szigetelő béléssel€20,319.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EXGJH-815 Rugalmas tengelykapcsoló, 3 hüvelykes kereskedelmi, 15 hüvelykes rugalmas hossz, dugaszolható csatlakozó, rozsdamentes acél
€7,591.81 /Mértékegység