Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ELF45-75-A könyök, 45 fokos, sima, 3/4 hüvelykes csere, nőtől nőig, NPT, alumínium | AA2LQY 10P956

APPLETON ELECTRIC ELF45-75-A könyök, 45 fokos, sima, 3/4 hüvelykes, cserepes, nőtől nőig, NPT, alumínium

Raktáron
Tétel: AA2LQY Modell: ELF45-75-AKereszthivatkozás: 10P956

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos női könyök
színekEzüst
Vezetékméret3 / 4 "
csatlakozásNő-Nő
Hossz1.31 "
AnyagRézmentes alumínium
AlkategóriaKönyök
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7609000000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHosszÁr
APPLETON ELECTRIC ELF45-150-A könyök, 45 fokos, sima, 1 1/2 hüvelykes csere, nőtől nőig, NPT, alumínium | AA2LQT 10P951 ELF45-150-A1-1 / 2 "2"€177.45
APPLETON ELECTRIC ELF45-50-A könyök, 45 fokos, sima, 1/2 hüvelykes csere, NPT, alumínium | AA2LQW 10P954 ELF45-50-A1 / 2 "1.19 "€42.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF45-75-A könyök, 45 fokos, sima, 3/4 hüvelykes, cserepes, nőtől nőig, NPT, alumínium
€50.98 /Mértékegység