APPLETON ELECTRIC EFSC275-2023GFI GFCI Receptacle, Feed Through, 0.75 Inch Hub Dia., 20 A, 125V AC, 3 Poles, 2 Gangs | AA3XZA 11Y387

APPLETON ELECTRIC EFSC275-2023GFI GFCI aljzat, átvezetés, 0.75 hüvelykes agy átmérő, 20 A, 125 V AC, 3 pólus, 2 banda

Raktáron
Tétel: AA3XZA Modell: EFSC275-2023GFIKereszthivatkozás: 11Y387

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,828.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen lévő tartály
erősítők20
befejezSült szürke epoxi bevonatú felület
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusFeed-Thru
Hz60
AnyagTemperönthető
SzerelődobozDönthető vas, 2 banda
NEMA értékelés3, 3R, 7BCD, 9EFG
NEMA típus5-20R
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
CsavarokRozsdamentes acél
Feszültség125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7538
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8536308000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteHub stílusAnyagÁr
APPLETON ELECTRIC EFS210-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 1 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 köteg, temperöntvény | AA3XYH 11Y371 EFS210-2023GFI1"ZsákutcaTemperönthető€5,053.78
APPLETON ELECTRIC EFS210A-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 1 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 csoport, megszakító | AA3XYJ 11Y372 EFS210A-2023GFI1"ZsákutcaRézmentes alumínium€5,053.78
APPLETON ELECTRIC EFS250-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 0.5 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 köteg, temperöntvény | AA3XYK 11Y373 EFS250-2023GFI1 / 2 "ZsákutcaTemperönthető€5,053.78
APPLETON ELECTRIC EFS250A-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 0.5 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 csoport, megszakító | AA3XYL 11Y374 EFS250A-2023GFI1 / 2 "ZsákutcaRézmentes alumínium€5,053.78
APPLETON ELECTRIC EFS275-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 0.75 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 köteg, temperöntvény | AA3XYM 11Y375 EFS275-2023GFI3 / 4 "ZsákutcaTemperönthető€5,053.78
APPLETON ELECTRIC EFS275A-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 0.75 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 csoport, megszakító | AA3XYN 11Y376 EFS275A-2023GFI3 / 4 "ZsákutcaRézmentes alumínium€4,727.07
APPLETON ELECTRIC EFSC210-2023GFI GFCI aljzat, átvezetés, 1 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 köteg, temperöntvény | AA3XYW 11Y383 EFSC210-2023GFI1"Feed-ThruTemperönthető€4,727.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFSC275-2023GFI GFCI aljzat, átvezetés, 0.75 hüvelykes agy átmérő, 20 A, 125 V AC, 3 pólus, 2 banda
€4,828.63 /Mértékegység