Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EFSC250A-2023GFI GFCI aljzat, átvezetés, 0.5 hüvelykes agy átmérő, 20 A, 125 V AC, 3 pólus, 2 banda | AA3XYZ 11Y386

APPLETON ELECTRIC EFSC250A-2023GFI GFCI aljzat, átvezetés, 0.5 hüvelykes agy átmérő, 20 A, 125 V AC, 3 pólus, 2 banda

Raktáron
Tétel: AA3XYZ Modell: EFSC250A-2023GFIKereszthivatkozás: 11Y386
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
€4,591.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen lévő tartály
erősítők20
befejezSült szürke epoxi bevonatú felület
Hub mérete1 / 2 "
Hub stílusFeed-Thru
Hz60
AnyagRézmentes alumínium
SzerelődobozRézmentes alumínium, 2 Gang
NEMA értékelés3, 3R, 7BCD, 9EFG
NEMA típus5-20R
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
CsavarokRozsdamentes acél
Feszültség125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8536308000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteHub stílusAnyagÁr
APPLETON ELECTRIC EFS210-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 1 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 köteg, temperöntvény | AA3XYH 11Y371 EFS210-2023GFI1"ZsákutcaTemperönthető€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS210A-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 1 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 csoport, megszakító | AA3XYJ 11Y372 EFS210A-2023GFI1"ZsákutcaRézmentes alumínium€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS250-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 0.5 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 köteg, temperöntvény | AA3XYK 11Y373 EFS250-2023GFI1 / 2 "ZsákutcaTemperönthető€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS250A-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 0.5 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 csoport, megszakító | AA3XYL 11Y374 EFS250A-2023GFI1 / 2 "ZsákutcaRézmentes alumínium€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS275-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 0.75 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 köteg, temperöntvény | AA3XYM 11Y375 EFS275-2023GFI3 / 4 "ZsákutcaTemperönthető€4,591.43
APPLETON ELECTRIC EFS275A-2023GFI GFCI aljzat, zsákutca, 0.75 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 csoport, megszakító | AA3XYN 11Y376 EFS275A-2023GFI3 / 4 "ZsákutcaRézmentes alumínium€4,294.60
APPLETON ELECTRIC EFSC210-2023GFI GFCI aljzat, átvezetés, 1 hüvelykes agy átmérő, 125 V AC, 3 pólus, 2 köteg, temperöntvény | AA3XYW 11Y383 EFSC210-2023GFI1"Feed-ThruTemperönthető€4,294.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFSC250A-2023GFI GFCI aljzat, átvezetés, 0.5 hüvelykes agy átmérő, 20 A, 125 V AC, 3 pólus, 2 banda
€4,591.43 /Mértékegység