Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDSC21MC3 motorkapcsoló, 3 pólusú, 30A AC, 3/4 hüvelykes agy, Feed-Thru Hub | AA4VNZ 13F869

APPLETON ELECTRIC EDSC21MC3 motorkapcsoló, 3 pólus, 30 A AC, 3/4 hüvelykes agy, átvezető agy

Raktáron
Tétel: AA4VNZ Modell: EDSC21MC3Kereszthivatkozás: 13F869

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,984.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor névleges kapcsoló
AC erősítők30 A, 600 VAC
Mélység5.31 "
Magasság7.03 "
HP @ 120V3
HP @ 240V7.5
Hub mérete3/4
Hub stílusFeed-Thru
Max. Feszültség600 VAC
NEMA típus3, 7CD, 9EFG
Szükséges hőegységek száma3
A bandák száma1
Pólusok száma3
Indító típusKézikönyv
típusGyárilag lezárt
Szélesség3.72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • HP @ 480V (15)
    • HP @ 600V (15)
    • Különleges jellemzők: Cast In Hubs

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges hőegységek számaAC erősítőkMélységPólusok számaMagasságHP @ 120VHP @ 240VHub méreteÁr
APPLETON ELECTRIC EDS11MC2 motorkapcsoló, 2 pólus, 30A AC, 1/2 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VME 13F808 EDS11MC2130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,094.11
APPLETON ELECTRIC EDS11MC3 motorkapcsoló, 3 pólus, 30A AC, 1/2 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VMF 13F809 EDS11MC3330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,538.07
APPLETON ELECTRIC EDS21MC2 motorkapcsoló, 2 pólus, 30A AC, 3/4 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VMQ 13F820 EDS21MC2130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€1,109.79
APPLETON ELECTRIC EDS21MC3 motorkapcsoló, 3 pólus, 30A AC, 3/4 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VMR 13F821 EDS21MC3330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,952.42
APPLETON ELECTRIC EDS31MC2 motorkapcsoló, 2 pólus, 30A AC, 1 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VNB 13F838 EDS31MC2130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,256.78
APPLETON ELECTRIC EDS31MC3 motorkapcsoló, 3 pólus, 30A AC, 1 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VNC 13F839 EDS31MC3330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,692.26
APPLETON ELECTRIC EDSC11MC2 motorkapcsoló, 2 pólus, 30A AC, 1/2 hüvelykes agy, átmenő agy | AA4VNM 13F856 EDSC11MC2130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,278.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC21MC3 motorkapcsoló, 3 pólus, 30 A AC, 3/4 hüvelykes agy, átvezető agy
€1,984.84 /Mértékegység