Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 billenőkapcsoló, 2 csoport, zsákutca, billenőkar, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DNX 92-575, 13U989

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 billenőkapcsoló, 2 banda, zsákutca, billenőkar, 1 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC

Raktáron
Tétel: AA6DNX Modell: EDS110F1kereszthivatkozás: 92-575, 13U989

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€953.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők20
test anyagaTemperönthető
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete1"
Hub stílusZsákutca
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésSzerelési lyukak
NEMA értékelés7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma2
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus1-pólusú
Az üzemeltető típusaElöl működtetett
Feszültség120-277 VAC
Szélesség6.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható

Termékváltozatok

TermékekModellMéreterősítőkHPKapcsolótípusSzélességHub méreteHub stílusFelszerelésÁr
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, elölről működtethető, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-pólusú3"1"ZsákutcaSzerelési lyukak€863.98
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 LE @ 120/240 VAC2-pólusú3"1"ZsákutcaSzerelési lyukak€968.93
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 LE @ 120/240 VAC3-Way3"1"ZsákutcaSzerelési lyukak€829.16
APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1"ZsákutcaSzerelési lyukak€1,125.35
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1/2 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3-Way3"1 / 2 "ZsákutcaSzerelési lyukak€958.68
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1/2 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ZsákutcaSzerelési lyukak€1,129.00
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1/2 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL , M , S , XL , XS201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ZsákutcaSzerelési lyukak€1,125.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS110F1 billenőkapcsoló, 2 banda, zsákutca, billenőkar, 1 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC
€953.65 /Mértékegység