Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP leeresztő és légtelenítő, 1/2 hüvelykes kereskedelmi, 1 3/8 hüvelykes teljes hossz, rozsdamentes acél | AF2YTT 6ZEK7

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP leeresztő és légtelenítő, 1/2 hüvelykes kereskedelmi, 1 3/8 hüvelykes teljes hossz, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF2YTT Modell: ECDB50HPKereszthivatkozás: 6ZEK7
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
€145.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális lefolyó vagy légző
színekEzüst
Vezetékméret1 / 2 "
csatlakozásférfi
Hossz1.375 "
AnyagRozsdamentes acél
AlkategóriaLélegzők és lefolyók
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód7307290090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Univerzális légtelenítő, ideális folyamatos üzemű szellőzéshez és vízelvezetéshez veszélyes helyeken
    • UL által felsorolt ​​és CSA által tanúsított kialakítás rozsdamentes acélból, 1/2 hüvelykes MNPT szerelvényekkel felszerelve a szivárgásmentes és megbízható teljesítmény érdekében
    • Megkönnyíti a ház burkolatának felszerelését mind felső, mind alsó helyzetben

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretTételHosszÁr
APPLETON ELECTRIC BRTB4X csővezeték rugalmas csatlakozó, 1/2 hüvelykes kereskedelmi, 5 13/32 hüvelykes teljes hossz, rozsdamentes acél | AF2YTJ 6ZEJ9 BRTB4X1 / 2 "Tengelykapcsoló5 13 / 32 "€200.06
APPLETON ELECTRIC ECD50B4X leeresztő és légtelenítő, 1/2 hüvelykes kereskedelmi, 6 hüvelykes teljes hossz, rozsdamentes acél | AF2YTN 6ZEK3 ECD50B4X1 / 2 "Csatorna6"€217.34
APPLETON ELECTRIC ECDB38 leeresztő és légtelenítő, 3/8 hüvelykes kereskedelmi, 11 3/32 hüvelykes teljes hossz, rozsdamentes acél | AF2YTP 6ZEK4 ECDB383 / 8 "Univerzális lefolyó vagy légző11 3 / 32 "€142.14
APPLETON ELECTRIC ECDB38B Drain & Breather, 3/8 hüvelykes kereskedelmi, 4 3/16 hüvelykes teljes hossz, rozsdamentes acél | AF2YTQ 6ZEK5 ECDB38B3 / 8 "Univerzális lefolyó vagy légző4.187 "€212.60
APPLETON ELECTRIC ECDB50B leeresztő és légtelenítő, 1/2 hüvelykes kereskedelmi, 5 1/2 hüvelykes teljes hossz, rozsdamentes acél | AF2YTR 6ZEK6 ECDB50B1 / 2 "Univerzális lefolyó vagy légző5.5 "€208.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP leeresztő és légtelenítő, 1/2 hüvelykes kereskedelmi, 1 3/8 hüvelykes teljes hossz, rozsdamentes acél
€145.13 /Mértékegység