APPLETON ELECTRIC EBRH3034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 30 A, 600 V AC, 25 LE, fém | AA3XXW 11Y360

APPLETON ELECTRIC EBRH3034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, biztosíték nélkül, 30 A, 600 V AC, 25 LE, fém

Raktáron
Tétel: AA3XXW Modell: EBRH3034DSKereszthivatkozás: 11Y360

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,337.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen lévő aljzat leválasztó kapcsolóval
erősítők30
befejezEpoxi porszőrzet
HP25
Hub mérete1-1/2", 3/4"
Hz60
AnyagRézmentes alumínium
SzerelődobozRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Feszültség600 VAC max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.379
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPPólusok számaVezetékek számaÁr
APPLETON ELECTRIC EBRH1023DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 100 A, 600 V AC, 75 LE | AA3XXT 11Y357 EBRH1023DS1007532€15,508.70
APPLETON ELECTRIC EBRH1034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 100 A, 600 V AC, 75 LE, fém | AA3XXU 11Y358 EBRH1034DS1007543€15,508.70
APPLETON ELECTRIC EBRH3023DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 30 A, 600 V AC, 25 LE | AA3XXV 11Y359 EBRH3023DS302532€15,508.70
APPLETON ELECTRIC EBRH6023DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 600 V AC, 60 LE, fém | AA3XXX 11Y361 EBRH6023DS606032€15,508.70
APPLETON ELECTRIC EBRH6034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 600 V AC, 60 LE, fém | AA3XXY 11Y362 EBRH6034DS606043€15,337.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBRH3034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, biztosíték nélkül, 30 A, 600 V AC, 25 LE, fém
€15,337.46 /Mértékegység