APPLETON ELECTRIC DBR6034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 600 V AC, 60 LE, fém | AA3XTM 11Y259

APPLETON ELECTRIC DBR6034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 600 V AC, 60 LE, fém

Raktáron
Tétel: AA3XTM Típus: DBR6034DSKereszthivatkozás: 11Y259

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,508.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen lévő aljzat leválasztó kapcsolóval
erősítők60
befejezEpoxi porszőrzet
HP60
AnyagRézmentes alumínium
SzerelődobozRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 9FG
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Feszültség600 VAC max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.4025
Hajó magassága (cm)55.37
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)47.75
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPPólusok számaVezetékek számaÁr
APPLETON ELECTRIC DBR6023DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 600 V AC, 60 LE | AA3XRY 11Y246 DBR6023DS606032€10,460.75
APPLETON ELECTRIC DBR1023DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 100 A, 600 V AC, 75 LE, fém | AA4DNV 12G230 DBR1023DS1007532€12,892.17
APPLETON ELECTRIC DBR1034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 100 A, 600 V AC, 75 LE, fém | AA4DPJ 12G243 DBR1034DS1007543€12,992.24
APPLETON ELECTRIC DBR3023DS aljzat megszakító kapcsolóval, nem biztosíték, 30 A, 600 V AC, 25 LE, fém | AA4DPY 12G256 DBR3023DS302532€9,506.89
APPLETON ELECTRIC DBR3034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 30 A, 600 V AC, 25 LE, fém | AA4DQM 12G269 DBR3034DS302543€9,586.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC DBR6034DS aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 600 V AC, 60 LE, fém
€10,508.15 /Mértékegység