APPLETON ELECTRIC CPS152-312 Tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke, Átvezető | AA4DNQ 12G226

APPLETON ELECTRIC CPS152-312 tűs hüvelyes aljzat, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 LE, Szürke, Átvezetés

Raktáron
Tétel: AA4DNQ Modell: CPS152-312Kereszthivatkozás: 12G226

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,442.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely tartó
erősítők20
befejezEpoxi porszőrzet
HP1
Hub mérete1"
Hub stílusFeed-Thru
AnyagRézmentes alumínium burkolat, alakítható vas test
Szerelődoboz2-banda
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
CsavarokRögzített hatlapfejű horony, rozsdamentes acél
Feszültség125-250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8536698000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteHub stílusFeszültségÁr
APPLETON ELECTRIC CPS152-102GFI csatlakozóaljzat GFCI-vel, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke | AA4DNA 12G212 CPS152-102GFI1 / 2 "Zsákutca125€5,646.26
APPLETON ELECTRIC CPS152-111 tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke, Átvezető | AA4DNB 12G213 CPS152-1111 / 2 "Feed-Thru125-250€1,649.16
APPLETON ELECTRIC CPS152-112 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, átvezető | AA4DNC 12G214 CPS152-1121 / 2 "Feed-Thru125-250€3,442.10
APPLETON ELECTRIC CPS152-112GFI csatlakozóaljzat GFCI-vel, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke | AA4DND 12G215 CPS152-112GFI1 / 2 "Feed-Thru125€5,646.26
APPLETON ELECTRIC CPS152-201 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, zsákutca | AA4DNE 12G216 CPS152-2013 / 4 "Zsákutca125-250€1,649.16
APPLETON ELECTRIC CPS152-202 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, zsákutca | AA4DNF 12G217 CPS152-2023 / 4 "Zsákutca125-250€3,442.10
APPLETON ELECTRIC CPS152-202GFI csatlakozóaljzat GFCI-vel, 20 A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke | AA4DNG 12G218 CPS152-202GFI3 / 4 "Zsákutca125€5,591.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-312 tűs hüvelyes aljzat, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 LE, Szürke, Átvezetés
€3,442.10 /Mértékegység