APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Teljes feszültségű motorindító, 120V AC, 480V AC | AA4VLY 13F761

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 teljes feszültségű motorindító, 120 V AC, 480 V AC

Raktáron
Tétel: AA4VLY Típus: AE0BA4W1Kereszthivatkozás: 13F761

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,712.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes feszültségű motorindító
AC erősítők18
Tekercs Volt120 VAC
Vezetékméret1.5
Mélység11.06 "
Magasság16.63 "
Hz60
Max. HP5
NEMA ház típusa4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA méret0
Indító típusVisszavonás
típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség14.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Hajó magassága (cm)45.21
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)55.37
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékfeszültség (480VAC)
    • Különleges jellemzők: Robbanásbiztos, por-gyújtásálló, vízálló, rézmentes öntött alumínium. Földelősaru-csomag és szerelési útmutató a földelővezeték lezárásához mellékelve. Standard konnektorok felül és alul.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPÁr
APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 Teljes feszültségű motorindító, 120V AC, 240V AC | AA4VLX 13F760 AE0BA2W13€6,621.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 teljes feszültségű motorindító, 120 V AC, 480 V AC
€7,712.46 /Mértékegység