APPLETON ELECTRIC AC1575 Veszélyes helyek világítóteste, 120V AC, 300 W Max. Berendezés Watt | AF3JXA 7D772

APPLETON ELECTRIC AC1575 Veszélyes helyzetű világítótest, 120V AC, 300 W Max. Rögzítés Watt

Raktáron
Tétel: AF3JXA Modell: AC1575Kereszthivatkozás: 7D772

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€960.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes világítótest
befejezSzürke epoxi porlakk
Lámpatest cikkszáma2V738
Lámpatest típusaRobbanásbiztos izzólámpa
Lámpatest teljesítménye300
Magasság13.75 "
Ház befejezéseSzürke epoxi porlakk
Lámpa megnevezése300M
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaIncand.
Lámpa Watts300
Hossz7"
Egyezési kód3
FelszerelésMennyezet, 3/4 "agy
Szerelő konzol cikkszáma2V740
Javasolt lámpatétel4V625
Feszültség120
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1425
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9405103000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vegyi, petrolkémiai üzemek, finomítók számára

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszFelszerelésSzélességÁr
APPLETON ELECTRIC AP1575 Veszélyes helyzetű világítótest, 120V AC, 300 W Max. Berendezés Watt | AF3JXB 7D773 AP157512.25 "7"Medál, 3/4 "agy7"€729.98
APPLETON ELECTRIC ALB1575 Veszélyes helyzetű világítótest, 120V AC, 300 W-hoz Max. Izzó Watt | AF3JXC 7D774 ALB157513.75 "12.375 "Fal, 3/4 "agy12.375 "€1,118.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AC1575 Veszélyes helyzetű világítótest, 120V AC, 300 W Max. Rögzítés Watt
€960.05 /Mértékegység