Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DNR 88-394, 13U984

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes hub, 20 A, 120–277 V AC

Raktáron
Tétel: AA6DNR Típus: EDS175F3Wkereszthivatkozás: 88-394, 13U984

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€989.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők20
test anyagaTemperönthető
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusZsákutca
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésFuratok / agyak rögzítése
NEMA értékelés7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma1
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus3-Way
Az üzemeltető típusaElöl működtetett
Feszültség120-277 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.439
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8536509035
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteFelszerelésA bandák számaBiztonsági besorolásMéretSzélességÁr
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DLZ 11-600, 13U944 EDS110-F3W1"Szerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III10, 11, 5, 6, 7, 8, 93"€816.73
APPLETON ELECTRIC EDS150-F3W billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1/2 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DMX 28-350, 13U966 EDS150-F3W1 / 2 "Szerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III-3"€795.02
APPLETON ELECTRIC EDS110F3W billenőkapcsoló, 2 csoport, zsákutca, elölről működtethető, 1 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DPD 59-407, 13U995 EDS110F3W1"Furatok / agyak rögzítése2I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III-6.19 "€989.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS175F3W Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes hub, 20 A, 120–277 V AC
€989.63 /Mértékegység