APOLLO VALVES D373905 Seat, 4 Inch Size, 150/300#, Full Port, Flange

Raktáron
Tétel: CB4RDW Típus: D373905

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€67.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelepülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APOLLO SZELEPEK D173000 Ülés, 0.4375 hüvelyk külső átmérőjű, 0.140 hüvelykes átmérőjű | BP2MCH D173000€13.14
APOLLO SZELEPEK D235305 Ülés, 1 hüvelykes TEV, RPTFE | BP2MCR D235305€133.31
APOLLO SZELEPEK D236305 Ülés, 3 hüvelykes TEV, RPTFE | BP2MCV D236305€648.97
APOLLO SZELEPEK D250300 Ülés, 1.460 hüvelykes külső átmérő, 0.580 hüvelyk átmérőjű | BP2MDT D250300€15.09
APOLLO SZELEPEK D250800 Ülés, 2.55 hüvelykes külső átmérő, 1.170 hüvelykes átmérőjű | BP2MDU D250800€22.80
APOLLO SZELEPEK D250400 Ülés, 0.960 hüvelyk külső átmérőjű, 0.125 hüvelykes átmérőjű | BP2MDV D250400€10.77
APOLLO SZELEPEK D257200 Ülés, 5.080 hüvelykes külső átmérő, 3.160 hüvelyk átmérőjű | BP2MEX D257200€36.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES D373905 Seat, 4 Inch Size, 150/300#, Full Port, Flange
€67.82 /Mértékegység