Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 94ALF-101-01A Golyósszelep sárgaréz 2 részes Npt x Npt | AF6YWE 20RE06

APOLLO VALVES 94ALF-101-01A golyóscsap sárgaréz 2 darab Npt x Npt

Raktáron
Tétel: AF6YWE Típus: 94ALF-101-01AKereszthivatkozás: 20RE06

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
Testnevelés2 db gömbcsap
TeljesítésMSS SP-110
Kapcsolat típusaNPT x NPT
FogantyúAcélozott
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Max. Nyomás600 CWP
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagTestnevelésKapcsolat típusaTömlő azonosítójaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
APOLLO SZELEPEK 94ALF-102-01A Golyósszelep sárgaréz 2 részes Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "Krómozott sárgarézSorbanNPT x NPT3 / 8 "600 CWP3 / 8 "-20 foktól 450 fokig F€19.48
APOLLO SZELEPEK 94ALF-103-01A Golyósszelep sárgaréz 2 részes Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Krómozott sárgarézSorbanNPT x NPT1 / 2 "600 CWP1 / 2 "-20 foktól 450 fokig F€25.62
APOLLO SZELEPEK 94ALF-104-01A Golyósszelep sárgaréz 2 részes Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Krómozott sárgarézSorbanNPT x NPT3 / 4 "600 CWP3 / 4 "-20 foktól 450 fokig F€38.38
APOLLO SZELEPEK 94ALF-105-01A Golyósszelep sárgaréz 2 részes Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Krómozott sárgarézSorbanNPT x NPT1"600 CWP1"-20 foktól 450 fokig F€60.72
APOLLO SZELEPEK 94ALF-106-01A Golyósszelep sárgaréz 2 részes Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 Stainless SteelSorbanNPT x NPT1.25 "600 CWP1.25 "-20 foktól 366 fokig F€108.84
APOLLO SZELEPEK 94ALF-107-01A Golyósszelep sárgaréz 2 részes Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 Stainless SteelSorbanNPT x NPT1.5 "600 CWP1.5 "-20 foktól 366 fokig F€121.92
APOLLO SZELEPEK 94ALF-108-01A Golyósszelep sárgaréz 2 részes Npt x Npt | AF6YWM 20RE13 94ALF-108-01A2"316 Stainless SteelSorbanNPT x NPT2"600 CWP2"-20 foktól 366 fokig F€205.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-101-01A golyóscsap sárgaréz 2 darab Npt x Npt
€20.50 /Mértékegység