APOLLO VALVES 88L74901 Ball Valve, 2-1/2 Inch Size, 300#RF, Standard Port, Low Temperature | CC6RLN

APOLLO VALVES 88L74901 Ball Valve, 2-1/2 Inch Size, 300#RF, Standard Port, Low Temperature

Raktáron
Item: CC6RLN Modell: 88L74901

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,593.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaKar fogantyú
test anyagaAlacsony hőmérsékletű CS
Kapcsolat típusaPerem 300
Port típusaNormál port
Nyomás értékelésASME 300
Tömítés típusaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Méret2 1/2 kg.
Vágóanyag316 SS
Szelep típusaKarimás labda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7

Termék részletek:

    • 150 # Gőz

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 88L74014 Golyósszelep, 3 hüvelykes méretű, 300#RF, szabványos port, alacsony hőmérséklet, szellőző | CC6RKT 88L74014-€4,479.71
APOLLO SZELEPEK 88L74001 Golyósszelep, 3 hüvelykes méretű, 300#RF, szabványos port, alacsony hőmérsékletű, rozsdamentes acél | CC6RKX 88L740013"€4,361.95
APOLLO SZELEPEK 88L7402470TR Golyósszelep, 3 hüvelykes méretű, 300#RF, szabványos port, alacsony hőmérséklet, grafit | CC6RKZ 88L7402470TR-€5,594.93
APOLLO SZELEPEK 88L74701A Golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes méret, 300#RF, Szabvány port, Alacsony hőmérséklet | CC6RLA 88L74701A1 1/2 kg.€1,988.41
APOLLO SZELEPEK 88L7481524 Golyósszelep, 2 hüvelykes méretű, 300#RF, szabványos port, alacsony hőmérséklet, kerek fogantyú | CC6RLB 88L7481524-€2,413.42
APOLLO SZELEPEK 88L74801 Golyósszelep, 2 hüvelykes méretű, 300#RF, szabványos port, alacsony hőmérsékletű, rozsdamentes acél | CC6RLC 88L748012"€2,147.96
APOLLO SZELEPEK 88L74724MPTRA Golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes méret, 300#RF, Standard port, Rozsdamentes acél | CC6RLE 88L74724MPTRA-€2,252.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 88L74901 Ball Valve, 2-1/2 Inch Size, 300#RF, Standard Port, Low Temperature
€3,593.74 /Mértékegység