Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 83B-245-01 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1 bemenet | AA9DDA 1CKR2

APOLLO VALVES 83B-245-01 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9DDA Modell: 83B-245-01Kereszthivatkozás: 1CKR2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€682.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú300-as sorozat rozsdamentes acél
Fogantyú típusaKar zárlemezzel
Max. Nyomás1480 psi WOG
Max. Gőznyomás250 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaMulti-Seal
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság20 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.727
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 83B-243-01 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1/2 bemenet | AA9DCY 1CKP9 83B-243 01-Aljzat x foglalat1 / 2 "€361.38
APOLLO SZELEPEK 83B248TD Golyósszelep, 2 hüvelykes, 3 db, Rozsdamentes acél, golyós és szár | BY9YCP 83B248TD--€1,896.63
APOLLO SZELEPEK 83B248TR Golyósszelep, 2 hüvelykes, 3 db, rozsdamentes acél, gömb és szár | BY9YCQ 83B248TR--€1,895.05
APOLLO SZELEPEK 83B248UL Golyósszelep, 2 hüvelykes, 3 db, öntött acél | BY9YCR 83B248UL--€1,856.13
APOLLO SZELEPEK 83B24490 Golyósszelep, Méret: 3/4 hüvelyk, 3 db, Öntött acél, Dbl Pkd | BZ3ZAT 83B24490--€2,019.89
APOLLO SZELEPEK 83B244UL Golyósszelep, 3/4 hüvelykes, 3 db, öntött acél | BZ3ZAU 83B244UL--€498.52
APOLLO SZELEPEK 83B244SR Golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret, 3 db, rozsdamentes acél, golyós és szár | BZ3ZAV 83B244SR--€656.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 83B-245-01 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1 hüvelyk
€682.73 /Mértékegység