Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 82LF14459 Ball Valve, 3/4 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze | CC7LUJ

APOLLO VALVES 82LF14459 golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, 3 darab, teljes port, bronz

Raktáron
Tétel: CC7LUJ Típus: 82LF14459
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
€245.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret3 / 4 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típusRozsdamentes acél külső kárpit - 3 részes szelep és karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0215

Termék részletek:

    • Sorozat: Háromrészes bronz, ólommentes, teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82LF14301 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--€187.27
APOLLO SZELEPEK 82LF14401 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--€218.72
APOLLO SZELEPEK 82LF14501 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--€283.26
APOLLO SZELEPEK 82LF14701 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--€457.33
APOLLO SZELEPEK 82LF14801 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--€846.85
APOLLO SZELEPEK 82LF1411921 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT, 3 db, teljes nyílással, bronz, reteszeléssel | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Zárlemez, UHMWPE trim (nem PTFE)€267.19
APOLLO SZELEPEK 82LF14121 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT, 3 darab, teljes nyílással, bronz | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "UHMWPE vágás (nem PTFE)€218.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 82LF14459 golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, 3 darab, teljes port, bronz
€245.94 /Mértékegység