Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 8224201 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze, Stainless Steel | CB9YWZ

APOLLO VALVES 8224201 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze, Stainless Steel

Raktáron
Item: CB9YWZ Típus: 8224201
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
€123.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaCsak kézi
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaForrasztó vég
Port típusaTeljes kikötő
Nyomás értékelés600 CWP
Tömítés típusaMPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Méret3 / 8 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
Vágóanyag316 SS
típusStandard
Szelep típusa3 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz háromrészes, teljes portos gömbcsap
    • 150 # Gőz

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82244K2 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bronz, 3 darab, 6 hüvelykes csatlakozóaljzat | BY3WFP 82244K2---€283.12
APOLLO SZELEPEK 82244K1 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bronz, 3 darab, 6 hüvelykes csatlakozódugó | BY3WFQ 82244K1---€267.13
APOLLO SZELEPEK 822461057 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes forrasztás, 3 db, bronz, Reteszelőkar | BY4AVE 822461057Forraszt1 1/4 kg.Rozsdamentes acél kar és anya, oxigéntisztítással€372.21
APOLLO SZELEPEK 8224614 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, 3 db, bronz, forrasztás, golyós és szár | BY4AVF 8224614Forraszt1 1/4 kg.Oldalsó szellőző labda (egyirányú)€350.20
APOLLO SZELEPEK 82246142757 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes forrasztás, 3 db, bronz, szellőző | BY4AVG 82246142757Forraszt1 1/4 kg.Oldalsó szellőző labda (egyirányú)€382.55
APOLLO SZELEPEK 8224615 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, 3 db, bronz, forrasztás, golyós és szár | BY4AVH 8224615Forraszt1 1/4 kg.Kerek fogantyú, acél€365.17
APOLLO SZELEPEK 8224610 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes forrasztás, 3 db, bronz, Reteszkar | BY4AVJ 8224610Forraszt1 1/4 kg.Rozsdamentes acél kar és anya€349.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 8224201 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze, Stainless Steel
€123.65 /Mértékegység