JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12U125 Raklapkocsi teherbírása 5000 Lb | AA4LVC

APPROVED VENDOR 12U125 raklapemelő targonca Teherbírása 5000 Lb

Raktáron
Tétel: AA4LVC Modell: 12U125

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€954.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakPecsétes labda
színekKék
ÉpítésAcél
befejezPorbevonat
A villa magassága csökkent2-15 / 16 "
A villa magassága megemelkedett7-1 / 2 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége6.25 "
HandlePárna markolat
Emelési magasság max.7.5 "
Emelési magasság min.2.875 "
Terhelhetőség5000 font
Terhelésközpont24 "
Fő kerék mérete7
Teljes magasság48 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség27 "
tengely190 fok
Henger Dia.2.875 "
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között14-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.49
Hajó magassága (cm)122.68
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Zsírszerelvények (2 belső és 9 persely)
    • Raklap Jack stílus (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellVilla szélességeHandleTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12U124 Raklapkocsi Teherbírása 3800 Lb | AA4LVB 12U1246Acél3800 font€619.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12U125 raklapemelő targonca Teherbírása 5000 Lb
€954.30 /Mértékegység