APOLLO VALVES 8220960 Ball Valve, 2-1/2 Inch Soldered, Bronze, 3 Pieces, Round Ball And Stem | CC9ZFJ

APOLLO VALVES 8220960 Ball Valve, 2-1/2 Inch Soldered, Bronze, 3 Pieces, Round Ball And Stem

Raktáron
Tétel: CC9ZFJ Típus: 8220960

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,353.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaForraszt
Méret2 1/2 kg.
típusFöldelt labda és szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.9745

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz háromrészes, teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82-203-01 Bronz Golyósszelep Inline Forrasztóanyag 1/2 In | AA9DHU 1CLD9 82-203-01Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "-1 / 2 "-€128.68
APOLLO SZELEPEK 82-204-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 3/4 In | AA9DHV 1CLE1 82-204-01Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "-3 / 4 "-€171.35
APOLLO SZELEPEK 82-205-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztás 1 In | AA9DHW 1CLE2 82-205-01Forrasztás x Forrasztás1"-1"-€200.39
APOLLO SZELEPEK 82-206-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/4 In | AA9DHX 1CLE3 82-206-01Forrasztás x Forrasztás1.25 "-1.25 "-€244.50
APOLLO SZELEPEK 8220204 Golyósszelep, Méret: 3/8 hüvelykes forrasztás, 3 darab, bronz, 2-1/4 hüvelykes hosszabbítás | BY4XYP 8220204Forraszt-3 / 8 "-2-1 / 4 "szárhosszabbítás€110.21
APOLLO SZELEPEK 82202A2 Golyósszelep, Méret: 3/8 hüvelyk, bronz, 3 darab, Méret: 6 hüvelyk, dugaszoló toldás | BY4XYQ 82202A2-----€212.84
APOLLO SZELEPEK 822025759 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes forrasztás, 3 db, bronz | BY4XYR 822025759Forraszt-3 / 8 "-Oxigéntisztított, rozsdamentes acél külső burkolat - 3 részes szelepek és karima€135.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 8220960 Ball Valve, 2-1/2 Inch Soldered, Bronze, 3 Pieces, Round Ball And Stem
€1,353.94 /Mértékegység