Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 82-205-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztás 1 In | AA9DHW 1CLE2

APOLLO VALVES 82-205-01 Bronz golyós szelep soros forrasztóanyag 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9DHW Modell: 82-205-01Kereszthivatkozás: 1CLE2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€192.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott bronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Csőméret1"
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82-203-01 Bronz Golyósszelep Inline Forrasztóanyag 1/2 In | AA9DHU 1CLD9 82-203-01Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "-1 / 2 "-€129.22
APOLLO SZELEPEK 82-204-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 3/4 In | AA9DHV 1CLE1 82-204-01Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "-3 / 4 "-€171.35
APOLLO SZELEPEK 82-206-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/4 In | AA9DHX 1CLE3 82-206-01Forrasztás x Forrasztás1.25 "-1.25 "-€255.79
APOLLO SZELEPEK 8220204 Golyósszelep, Méret: 3/8 hüvelykes forrasztás, 3 darab, bronz, 2-1/4 hüvelykes hosszabbítás | BY4XYP 8220204Forraszt-3 / 8 "-2-1 / 4 "szárhosszabbítás€110.21
APOLLO SZELEPEK 82202A2 Golyósszelep, Méret: 3/8 hüvelyk, bronz, 3 darab, Méret: 6 hüvelyk, dugaszoló toldás | BY4XYQ 82202A2-----€212.84
APOLLO SZELEPEK 822025759 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes forrasztás, 3 db, bronz | BY4XYR 822025759Forraszt-3 / 8 "-Oxigéntisztított, rozsdamentes acél külső burkolat - 3 részes szelepek és karima€135.46
APOLLO SZELEPEK 82202K1 Golyósszelep, Méret: 3/8 hüvelyk bronz, 3 darab, Méret: 6 hüvelyk, dugaszoló toldás | BY4XYT 82202K1-----€199.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 82-205-01 Bronz golyós szelep soros forrasztóanyag 1 hüvelyk
€192.69 /Mértékegység