APOLLO VALVES 8210824TW Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, 3 Pieces, Graphite | BZ8MJG

APOLLO VALVES 8210824TW Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, 3 Pieces, Graphite

Raktáron
Tétel: BZ8MJG Típus: 8210824TW

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€685.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret3 / 4 "
típusTesztelt, hidrosztatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.489

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz háromrészes, teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82-101-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€97.48
APOLLO SZELEPEK 82-103-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€141.79
APOLLO SZELEPEK 82-104-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€164.61
APOLLO SZELEPEK 82-105-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€188.18
APOLLO SZELEPEK 82-106-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€268.57
APOLLO SZELEPEK 82-107-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€345.59
APOLLO SZELEPEK 82-108-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€699.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 8210824TW Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, 3 Pieces, Graphite
€685.15 /Mértékegység