Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 78LF29001 Tesztcsap, 3/4 hüvelykes, tesztelhető visszafolyás | AC7ATV 36Y566 / 78LF-290-01

APOLLO VALVES 78LF29001 tesztcsap, 3/4 hüvelykes, tesztelhető visszaáramlás

Raktáron
Tétel: AC7ATV Típus: 78LF29001Keresztszám: 36Y566 / 78LF-290-01

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€14.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt kakas
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hossz1.625 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Nyomás175 psi
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 78300TC Tesztcsap szelep, 3/4 hüvelykes verejték, bronz | BP3JAA 78300TC---€149.31
APOLLO SZELEPEK 78LF29201 Tesztcsap, 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelykes Sae, ólommentes | BY8TQH 78LF29201-3 / 8 "Kiegyensúlyozó stop, standard€61.82
APOLLO SZELEPEK 78LF29301 Tesztcsap, 1/4 x 1/4 hüvelykes méret | BY8TQJ 78LF29301---€61.82
APOLLO SZELEPEK 7829301 Tesztcsap, 1/4 x 1/4 hüvelyk, bronz | BY9FPB 7829301Forraszt1 / 2 "Standard €53.08
APOLLO SZELEPEK 7829201 Tesztcsap, 1/8 x 1/4 hüvelyk, bronz | CB6ZYX 7829201Forraszt3 / 8 "Standard €49.76
APOLLO SZELEPEK 78LF29101 Tesztcsap, 1/4 x 1/4 hüvelyk méretű, bronz | CC3NXG 78LF29101-3 / 8 "Rögzítő rozsdamentes acél póló (3/4 "és 1"), standard€61.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 78LF29001 tesztcsap, 3/4 hüvelykes, tesztelhető visszaáramlás
€14.80 /Mértékegység