Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 77D14301E Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, bronz, teljes port | CC4NVG

APOLLO VALVES 77D14301E golyóscsap, 1/2 hüvelykes NPT, bronz, teljes port

Raktáron
Tétel: CC4NVG Típus: 77D14301E
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
€103.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaCsak működés
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaNPT
Port típusaTeljes kikötő
Nyomás értékelés600 CWP
Tömítés típusaEPDM O-gyűrű
Ülés anyagaMulti-Seal
Méret1 / 2 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
Vágóanyag316 SS
típusStandard
Szelep típusa2 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap, teljes port, közvetlen szerelés a működtetőkhöz

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
APOLLO VALVES 77D14401E Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, bronz, teljes port | CC4NVM 77D14401E3 / 4 "€151.70
APOLLO VALVES 77D14701E Golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, bronz, teljes nyílással | CC4NVQ 77D14701E1 1/2 kg.€380.69
APOLLO VALVES 77D14501E Golyósszelep, 1 hüvelykes NPT, bronz, teljes port | CC4NVT 77D14501E1"€237.43
APOLLO VALVES 77D14801E Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, bronz, teljes port | CC4NVV 77D14801E2"€597.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 77D14301E golyóscsap, 1/2 hüvelykes NPT, bronz, teljes port
€103.62 /Mértékegység