Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7720492 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Solder, Full Port, Bronze, Bal Stop | CC8BNB

APOLLO VALVES 7720492 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Solder, Full Port, Bronze, Bal Stop

Raktáron
Tétel: CC8BNB Típus: 7720492
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
€99.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaForraszt
Méret3 / 4 "
típusKiegyensúlyozó stop

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8145

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFogantyúCsőméretMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77-204-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 3/4 In | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Forrasztás x ForrasztásHorganyzott acél vinil fogantyúval3 / 4 "-3 / 4 "-€105.67
APOLLO SZELEPEK 77-205-01 Bronz golyós szelep soros forrasztóanyag 1 in | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Forrasztás x ForrasztásAcéllemez1"-1"-€120.79
APOLLO SZELEPEK 77-208-01 Bronz golyós szelep, soros forrasztás 2 bemenettel | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Forrasztás x ForrasztásAcéllemez2"-2"-€393.77
APOLLO SZELEPEK 772062757 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, Forrasztás, Teljes nyílással, Bronz, Reteszelőkar | BZ6TVG 772062757Forraszt--1 1/4 kg.-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya, oxigéntisztítással€198.89
APOLLO SZELEPEK 7720646 Golyósszelep, Méret: 1-1/4 hüvelyk, Forrasztás, Teljes port, Bronz, Bezárás | BZ6TVH 7720646Forraszt--1 1/4 kg.-Reteszelő reteszelő kar, zárás csak zárt helyzetben€215.07
APOLLO SZELEPEK 7720650 Golyósszelep, Méret: 1-1/4 hüvelyk, Forrasztás, Teljes port, Bronz, 2-1/4 hüvelykes Reteszelés | BZ6TVJ 7720650Forraszt--1 1/4 kg.-2-1 / 4 "szénacél reteszelő szár meghosszabbítás€253.52
APOLLO SZELEPEK 7720657 Golyósszelep, Méret: 1-1/4 hüvelyk, Forrasztás, Teljes port, Bronz | BZ6TVK 7720657Forraszt--1 1/4 kg.-Oxigén tisztítva€188.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7720492 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Solder, Full Port, Bronze, Bal Stop
€99.61 /Mértékegység