Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7714360 Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Round Ss Ball And Stem | CA4TPG

APOLLO VALVES 7714360 Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Round Ss Ball And Stem

Raktáron
Item: CA4TPG Típus: 7714360
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
€91.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret1 / 2 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típusFöldelt labda és szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77-144-01 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 3/4 hüvelykes méret | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-143-01 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 1/2 hüvelykes méret | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-149-01 Teljes nyílású golyósszelep, bronz, 2.5 hüvelykes méret | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-145-64 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 1 hüvelykes méretű | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-147-01 Teljes nyílású golyósszelep, bronz, 1.5 hüvelykes méret | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-143-27 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 1/2 hüvelykes méret | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 7714945 Golyósszelep, 2-1/2 hüvelykes NPT, teljes nyílással, bronz, kevesebb kar és anya | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 kg.Kevesebb kar és anya€1,574.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7714360 Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Round Ss Ball And Stem
€91.32 /Mértékegység